曜日別特売
- エアーチャック ホースニップルタイプ モノタロウ 46424429

 

- エアーチャック ホースニップルタイプ モノタロウ 46424429
- エアーチャック ホースニップルタイプ モノタロウ 46424429
- エアーチャック ホースニップルタイプ モノタロウ 46424429
- エアーチャック ホースニップルタイプ モノタロウ 46424429
モノタロウ

エアーチャック ホースニップルタイプ

(3件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1個注文コード46424429品番-
販売価格(税込)¥725
販売価格(税別)
659
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ホースニップルタイプのエアーチャックです。
米式バルブの車両専用。

用途乗用車適合米式バルブの車両材質真鍮全長(mm)59タイプクローズ最高使用圧力(MPa)1.4竹の子外径(Φmm)9常用使用圧力(MPa)0.8適合流体空気弁の種類クローズタイプ竹の子内径(Φmm)4.9適合ホースサイズ(mm)8
注意
※用途以外には使用しないでください。
※英式・仏式バルブには使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46424429
2023-11-06
用途: エアタンクからのバイクタイヤへの補充作業

タイヤ側のバルブがストレートタイプなので横向き仕様が必要でした。作業時、しっかりバルブに押し付けられるのでエア漏れが少ないように思われます。ホースの材質や内径にもよると思いますが、差し込み部からのエア漏れは微少です。

対象商品 : 46424429
2023-08-08
用途: バイク等の空気入れ
運輸・通信業

コンプレッサーに繋いでバイク等の空気入れに使用。
狭い所にも使えるから便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 46424429
2021-06-21
用途: バイクのタイヤ空気充填

ホイールの大きさやバルブ向きによって充填が難しかったのですが、これで解決です。シンプルで壊れにくそうなのも良いです

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーチャックの弁の種類と継手形状
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/air_chuck/
2022-10-13

タイヤゲージ・空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする