BMHSSS38 バイメタルホールソー ストレートシャンク モノタロウ 46425497

モノタロウ

バイメタルホールソー ストレートシャンク

(103件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
ホールソー外径(mm)38.1±0.5(1-1/2")
38.1±0.5(1-1/2")
31.75±0.5(1-1/4")
33.34±0.5(1-5/16")
34.13±0.5(1-11/32")
34.93±0.5(1-3/8")
39.69±0.5(1-9/16")
42.07±0.5(1-21/32")
50±0.5
60.33±0.5(2-3/8")
75±0.5
80.17±0.5(3-5/32")
100±0.5
15.88±0.5(5/8")
19.05±0.5(3/4")
20±0.5
20.64±0.5(13/16")
22.23±0.5(7/8")
23.02±0.5(29/32")
25.4±0.5(1")
26.99±0.5(1-1/16")
27.78±0.5(1-3/32")
30.16±0.5(1-3/16")
シャンク径(Φmm)13
全長(mm)121
内容量1個注文コード46425497品番BMHSSS38
販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

バイメタル材を使用しているため、切れ味・耐久性共に良好な汎用性の高いホールソーです。

用途
配管工事や電気工事など様々な場面での穴あけ作業に。
材質M42(ハイス鋼SKH59相当)適合電動機電気ドリル、ボール盤適合被削材種軟鋼、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、プラスチック付属品-呼び径38ホールソー外径(mm)38.1±0.5(1-1/2")全長(mm)121シャンク径(Φmm)13ドリル径(Φmm)6.35有効長(最大切り込み深さ)(mm)38有効切断能力(mm)3.2
注意
※ケガの恐れがあるため、使用時は必ず保護具を身に付けてください。
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。

バイメタル材使用なので幅広い材質に使用可能!
バイメタル材穴が空いた様子

バイメタル材を使用しており、プラスチックからアルミ板やステンレス板、軟鋼などの金属素材まで幅広く使用できます。
呼び径は16mm~100mmまで全22種類あるため、用途に合わせて色んな種類が選べます。
(※シャンク径が10mmと13mmのものがあるので手持ちの工具の仕様を事前にご確認ください)

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:103
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46425488
2025-09-25
用途: sus304穴あけ
製造業

sus304板厚6mmですが、バイスでつかみボール盤で油付けながらですが難なくあけれました。ベルトスリップしないよう張り気味でやらなきゃだめですが、安くても切れ味は良く、ちゃんと入っていきます。
貫通して刃先確認しても全然問題無さそうでした。
あと2枚か3枚はとりあえずいけそうです。
コスパいいです。使える商品です。
あと、ホールソー全般ですが、実際の穴径は1mm大きくなると思って下さい。

2が参考にしています
対象商品 : 46425479
2025-12-02
用途: 竹の穴開け
T.BAMBUSサービス業

スムーズに穴を開けることができました
このシリーズを揃えたいと思っています

2025-12-24
用途: 鉄の穴あけ用で・・・
Nファクトリー製造業

恐らく刃の並びが均一ではなく
バラバラなので芯ブレしまくって
木材に向いてる気がする。
鋼材には不向き。

2025-10-09
用途: 自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

切断能力は問題ありません。切断面は少し荒れましたが、電動ドリルでの使用条件で考えると許容範囲内かと。シャンクが10 12 だと汎用性が良いかと思います。

2025-08-13
用途: ガレージの外構照明の電源ケーブルの取出穴に
サービス業

自動車用ガレージ・ヨドコウ ラヴィージュ3に照明を取り付けるべく電源穴をつくるのに購入しました。
穴あけした板厚は0.5mmの亜鉛メッキ鋼板です。
穴の切り口からケーブルを保護するため、膜付グロメット の同時購入をおすすめします。
私は16mmのホルソーを買いましたので、同じ寸法E=16(mm)の 注文コード: 53893185 を購入しました。
バリ取りに軸付き砥石もおすすめします。注文コード: 35084165

対象商品 : 46425479
2025-07-12
用途: ステン板6mmの穴あけ
製造業

Φ34使いました。sus304の厚さ6mmの板の穴あけボール盤にて成功しました。どのホールソーもそうだと思いますが1mm増しでΦ35の穴になります。ベルトの張りなどをしっかりして、大きめのバイスを使えば、鳴きはしますが十分可能です。
刃の摩耗も思ったより少なくあと2枚位は問題無く行けそう!
この感じなら、軟鋼やアルミなど難なくいけると思います。
刃のフレも思ったほどなく、他メーカーと遜色なし。
私はリピです。

2025-07-16
用途: シャンク径が13㎜なので注意が必要
製造業

モノタロウオリジナル電動ドリルと一緒に購入しましたが、シャンク径が13㎜でそのままでは装着出来ず。別途~13㎜対応のドリルチャックが必要となるので注意が必要です。
0.5㎜厚のアルミ板も簡単にクリ抜けたのでコスパは高いと思います。

1が参考にしています
2025-06-24
用途: ポールを通す穴あけ
医療・福祉・介護関連業

分厚い木材に穴をあけました 切れ味は良くて綺麗に丸い穴をあけられて満足です パラソルのポールを通す事が可能になりました。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする