AC/DCクランプメータ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード46425969 品番CM4376
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥50,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

Bluetooth無線技術で、測定した値をスマートフォンやタブレットに送信、リアルタイムで測定値や波形を表示
電流の他、電圧、抵抗、周波数、検電など多彩な測定項目
突入電流(INRUSH)の実効値と波形ピーク値を同時表示
ジョー(電流センサ部)の強度アップ、より長く安全に使用可能
-25℃〜65℃と広い使用温度範囲
IP54の防じん防水性でホコリや水滴がついても測定機能を維持
測定ミスを防止、電流/電圧の交流/直流を自動判別
過入力などはブザー音と赤色バックライトで危険をお知らせ
直流電圧は1700 Vまで測定可能。

直流電圧(V)600.0m/6.000/60.00/600.0/1500 交流電圧(V)6.000/60.00/600.0/1000 交流電流(A)1000 直流電流(A)1000 抵抗(Ω)600.0/6.000k/60.00k/600.0k 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×242×35 質量(g)330 仕様交流測定方式:真の実効値測定方式(True RMS) セット内容テストリードL9207-10、携帯用ケースC0203、単4アルカリ乾電池×2、取扱説明書 機能AC/DC自動判別機能、DC電流・電圧の正負判定機能、最大/最少/平均/波高値最大値/波高値最小値の表示、ローパスフィルタ機能、表示値ホールド、オートホールド、オートパワーセーブ、ブザー音、ゼロアジャスト 最大測定導体径(Φmm)34
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認お願いいたします。
※オプション品を含め、国内使用を前提とした製品仕様です。校正証明書付き製品の場合、和文にて発行致します。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22449218
2017-05-28
用途:
クレーン動作時の遠隔電流測定
個人のお客様

クレーン動作時のリアルタイム電流を、1人で測定できるようになって助かっています。以前から海外製のものがありましたが、納期あいまいで日数がかかるので、国内メーカーの発売を待っていました。手持ちの古いスマホがGENNECT Crossに対応できなかったので、Asus ZenPad 7.0 Z370C 7インチ タブレットを購入して使っています。Bluetooth4.0LE(Bluetooth SMART)の対応が、Asusの商品情報を見てもわからなかったのでとても不安でした。どちらかというとAndroid端末より、iphone・ipadなどの利用を優先して考えられているように感じます。「スペック以上の通信距離が出たらいいな」と思って試しましたが、見通し10mでそれ以上でも以下でもないようです。本当は20〜30mの通信距離が欲しいんですけれど、Bluetoothの規格の関係で難しいですかね。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする