21601-1 メッシュ反射ベスト セーフラン安全用品 46426319

21601-1 メッシュ反射ベスト セーフラン安全用品 46426319
21601-1 メッシュ反射ベスト セーフラン安全用品 46426319
21601-1 メッシュ反射ベスト セーフラン安全用品 46426319
21601-1 メッシュ反射ベスト セーフラン安全用品 46426319
21601-1 メッシュ反射ベスト セーフラン安全用品 46426319

メッシュ反射ベスト

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1着注文コード46426319品番21601-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥658
販売価格(税別)
598

メッシュタイプで蒸れにくい。
反射帯がしっかり反射します。
面ファスナーのシンプル構造
蛍光色で高視認性があります。

用途
夜間の警備や作業などに。
工事現場、建築現場、交通整理などに。
夜間の散歩におススメです。
サイズXXL(ワンサイズのみ)仕様フロント面ファスナー、ポケットなし材質ポリエステル蛍光グリーン寸法(cm)身幅(平置き)約64、着丈(平置き)約66
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※縫製や素材の特性により、サイズに誤差が生じる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46426319
2023-06-20
用途: 生物・自然環境調査や交通量調査時
セカンドステージその他業種

低価格なのに重宝してます。リピートしてしまいました。
軽いし蒸れにくい、保管時かさばらない、ありがたいです。
胸ポッケあったら最高ですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする