※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する種類第2代表旗
第2代表旗
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
第1代表旗
第3代表旗
回答旗
内容量1枚注文コード46429697品番代表旗SECOND SUBSTITUTE(第二代表)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,888販売価格(税別)
生地を縫い合わせにて製作しており、金具は上部スイブル、下部フックがつきます。
発色が鮮やかで高級感があり、太い糸でざっくりと平織されており、軽く丈夫で風によくなびきます。
日光、雨露に対する抵抗力が強く、旗生地として最適です。
更にカビ、虫、細菌等の影響も少なく、保管時に心配が少ないです。