代表旗THIRD SUBSTITUTE(第三代表) 国際信号旗 3巾(中型) ノーブランド 46429706

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

代表旗THIRD SUBSTITUTE(第三代表) 国際信号旗 3巾(中型) ノーブランド 46429706
代表旗THIRD SUBSTITUTE(第三代表) 国際信号旗 3巾(中型) ノーブランド 46429706
代表旗THIRD SUBSTITUTE(第三代表) 国際信号旗 3巾(中型) ノーブランド 46429706

国際信号旗 3巾(中型)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
種類第3代表旗
第3代表旗
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
第1代表旗
第2代表旗
回答旗
内容量1枚注文コード46429706品番代表旗THIRD SUBSTITUTE(第三代表)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

生地を縫い合わせにて製作しており、金具は上部スイブル、下部フックがつきます。
発色が鮮やかで高級感があり、太い糸でざっくりと平織されており、軽く丈夫で風によくなびきます。
日光、雨露に対する抵抗力が強く、旗生地として最適です。
更にカビ、虫、細菌等の影響も少なく、保管時に心配が少ないです。

種類第3代表旗サイズ3巾(中型)幅(cm)164×205内容其の直前の信号旗ト同種類の旗旒中、第3位ノモノヲ代表ス
注意
※国際信号旗は、26種類のアルファベット文字旗と10種の数字旗、3種類の代表旗、1種類の回答旗で規定されており、合計40旗の1枚から4枚までの組み合わせにより一定の意味があります。
※なお、総トン数100トン以上の沿海区域を航行する船舶は、この国際信号旗を備えていなければなりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船灯/信号器具/形象物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする