1074062 [メッキ金具] CBR600RR 05-16 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] 46430869

1074062 [メッキ金具] CBR600RR 05-16 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] 46430869
1074062 [メッキ金具] CBR600RR 05-16 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] 46430869
1074062 [メッキ金具] CBR600RR 05-16 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] 46430869
1074062 [メッキ金具] CBR600RR 05-16 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] 46430869

[メッキ金具] CBR600RR 05-16

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個主な適合車種[メッキ金具] MONKEY125 18ブラック注文コード46430869品番1074062
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

TYPE-2【グリップがアクティブエラストマーグリップに変わりました。】
スイッチ周りのスペースが少ない近年のSS系バイクに対応するため薄くする事を目的に開発。
※インナーパイプ Φ42・Φ44は不可です。
アクティブスロットルKIT
アクセル開度を自分好みにコントロール。6サイズのインナーパイプを交換することで、乗りやすさの要となるアクセル操作のセッティングを可能にします。
巻取径を大きくして、軽い手首の返しで瞬時にワイドオープンさせる仕様もよし、逆に小さくして、より繊細なコントロール性能を得るもよし。あなたのバイクスタイルに合ったスロットルを手に入れてください。
スロットルのコントロール性能向上
フリクションを低減し、軽やかな操作を実現
ハンドル廻りを一新、スタイリッシュな外観に
スイッチボックスからの独立でメンテナンス性アップ
FI車、リッターマシン、女性ライダー、ビギナーライダー、キャブレター交換車などにお勧め
アクティブエラストマーグリップ付き

主な適合車種[メッキ金具] MONKEY125 18ブラック巻取径(Φmm)40材質(ワイヤー部)金具:メッキ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする