曜日別特売
1077058SU [メッキ金具] スロットル KIT ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] 46431176

1077058SU [メッキ金具] スロットル KIT ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] 46431176
1077058SU [メッキ金具] スロットル KIT ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] 46431176
1077058SU [メッキ金具] スロットル KIT ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] 46431176
1077058SU [メッキ金具] スロットル KIT ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] 46431176

[メッキ金具] スロットル KIT

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個主な適合車種[ステン金具] MONKEY125 18ブラック注文コード46431176品番1077058SU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

アクティブスロットルキットは、6サイズのインナーパイプ(TYPE-2は4サイズ)を交換することで、乗りやすさの要となるアクセル操作のセッティングを可能にします。
巻取径を大きくして、少ない手首の返しで瞬時にワイドオープンさせる仕様もよし、逆に小さくして、より繊細なコントロール性能を得るもよし。
あなたのバイクスタイルに合ったスロットルを手に入れてください。

ブラック材質(ワイヤー部)金具:ステンレス主な適合車種[ステン金具] MONKEY125 18巻取径(Φmm)36
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする