曜日別特売
A31220 アルミ ユニバーサルホース クリア BUILD A LINE(ビルドアライン) 46433346

A31220 アルミ ユニバーサルホース クリア BUILD A LINE(ビルドアライン) 46433346
A31220 アルミ ユニバーサルホース クリア BUILD A LINE(ビルドアライン) 46433346

アルミ ユニバーサルホース クリア

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード46433346品番A31220
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

カスタムに伴うブレーキホースの長さ変更などに素早く対応できるよう、アクティブでは 【110mm~2460mm(25mm刻み)】のビルドアライン用ホースをご用意しています。
アダプターパーツやボルトパーツ、ワッシャーなどを組み合わせてご使用ください。
もちろんエアフリーボルト、Tジョイント、Sタイプボルトなどのスペシャルパーツとの組み合わせも可能です。

クリアホース長さ(mm)1260材質(ソケット)アルミ
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする