曜日別特売
MB31595 ステン [ガイド付] ユニバーサルホース クリア BUILD A LINE(ビルドアライン) 46433906

MB31595 ステン [ガイド付] ユニバーサルホース クリア BUILD A LINE(ビルドアライン) 46433906
MB31595 ステン [ガイド付] ユニバーサルホース クリア BUILD A LINE(ビルドアライン) 46433906

ステン [ガイド付] ユニバーサルホース クリア

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード46433906品番MB31595
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

オフロード/モタードモデル用として、ガイドチューブ(1m)付きのユニバーサルホースをラインナップ。
ガイドチューブと収縮チューブは最初から通してあり、車体に合わせながらガイドチューブの長さを設定できます(1260~1660mm)。ホース全長は、ロードモデル用同様に、25mm刻みで設定されます。

クリアホース長さ(mm)1635材質(ソケット)ステンレス
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする