MC31245 ステンBLK [ガイド付] ユニバーサルホース BUILD A LINE(ビルドアライン) 46434859

MC31245 ステンBLK [ガイド付] ユニバーサルホース BUILD A LINE(ビルドアライン) 46434859
MC31245 ステンBLK [ガイド付] ユニバーサルホース BUILD A LINE(ビルドアライン) 46434859

ステンBLK [ガイド付] ユニバーサルホース

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ホース長さ(mm)
内容量1本注文コード46434859品番MC31245
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

オフロード/モタードモデル用として、ガイドチューブ(1m)付きのユニバーサルホースをラインナップ。
ガイドチューブと収縮チューブは最初から通してあり、車体に合わせながらガイドチューブの長さを設定できます(1260~1660mm)。ホース全長は、ロードモデル用同様に、25mm刻みで設定されます。

注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
46434859MC3124540651188MC31245MC31245 ステンBLK [ガイド付] ユニバーサルホース BUILD A LINE(ビルドアライン) 40651188ステンBLK [ガイド付] ユニバーサルホースBUILD A LINE(ビルドアライン)1本
7,398
税込8,138
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする