曜日別特売
C30770 ステンBLK ユニバーサルホース BUILD A LINE(ビルドアライン) 46435139

C30770 ステンBLK ユニバーサルホース BUILD A LINE(ビルドアライン) 46435139
C30770 ステンBLK ユニバーサルホース BUILD A LINE(ビルドアライン) 46435139

ステンBLK ユニバーサルホース

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個
ホース長さ(mm)810
810
210
260
310
360
410
510
610
710
760
860
910
960
1010
1060
1110
1160
1210
1310
1360
1410
460
560
660
1260
1460
1510
1560
内容量1個注文コード46435139品番C30770
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,700

カスタムに伴うブレーキホースの長さ変更などに素早く対応できるよう、アクティブでは 【110mm~2460mm(25mm刻み)】のビルドアライン用ホースをご用意しています。
アダプターパーツやボルトパーツ、ワッシャーなどを組み合わせてご使用ください。
もちろんエアフリーボルト、Tジョイント、Sタイプボルトなどのスペシャルパーツとの組み合わせも可能です。

ホース長さ(mm)810ブラック材質(ソケット)ステンレスブラック
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
46435139C3077040650156C30770C30770 ステンBLK ユニバーサルホース BUILD A LINE(ビルドアライン) 40650156ステンBLK ユニバーサルホースBUILD A LINE(ビルドアライン)1本
6,198
税込6,818
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-09
用途: フロントブレーキホースの交換用に
その他業種

純正のブレーキホースが劣化していた事やオイルクーラーを取り付けた事で、フォークが沈んだ時のホースのたわみでオイルクーラーに接触するため、ステンメッシュホース交換することにしました。
同社のバンジョー&バンジョーボルトと一緒に購入して取り付けましたが、ブレーキフルード漏れもなく、作りも非常にシッカリしており満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする