超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサ E3T

(1件のレビュー)
61日以内出荷返品不可 61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 検出方式- 検出距離(mm)- コード長さ(m)2 注文コード46435724 品番E3T-SR24R-2M
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は検出方式・検出距離・コード長さなど236種類から選べます 他の種類を見る
備考都度納期確認 種類光電センサ 電源電圧(V)- ヘッド形状- 検出方式- 検出距離(mm)- 接続方式- 付属品- 仕様●アンプ 種類:アンプ内蔵型 材質- 質量(g)- タイプロボット(耐屈曲)コードタイプ 使用温度範囲(℃)- 保護構造- 出力- 適合規格- コード長さ(m)2 材質(ケース)- 制御出力- 消費電流(mA)- 絶縁抵抗(MΩ)- 保護回路- 検出物体- 材質(レンズ)- 使用周囲照度(Lx)- 動作モード- 表示灯- 出力形式- 耐電圧(V/min)- 発光波長(nm)- 光源(発光波長)- 衝撃(耐久)(m/s2)- 使用湿度範囲(%RH)- 振動(耐久)Hz- 応差(mm)- 最小検出物体(mm)- 応答時間(ms)-
注意
都度納期確認の商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しています。
ご注文後に仕入先へ納期を確認し、お届け日数によってはお客様に手配継続の可否を伺う場合がございます。
後日メーカーから届くご案内にて詳細ご確認をお願いいたします。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46436591
2022-07-28
用途:
装置に
製造業

ショックです。商品がそろわないと、残念ながらキャンセルのメールが届きました。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず申し訳ございません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする