A4EG-BM2B041 イネーブルグリップ・スイッチ omron(オムロン) 46436993

A4EG-BM2B041 イネーブルグリップ・スイッチ omron(オムロン) 46436993
A4EG-BM2B041 イネーブルグリップ・スイッチ omron(オムロン) 46436993

イネーブルグリップ・スイッチ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個接点構成(イネーブルスイッチ)2接点、(モニタスイッチ)なし、(押ボタンスイッチ)モメンタリ押ボタンスイッチ(2NO)注文コード46436993品番A4EG-BM2B041
参考基準価格(税別)¥26,000販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

標準タイプに加え、非常停止用押ボタンスイッチ付きタイプ、モメンタリ押ボタンスイッチ付きタイプもラインアップ
コンジットコネクタ付

種類本体接点構成(イネーブルスイッチ)2接点、(モニタスイッチ)なし、(押ボタンスイッチ)モメンタリ押ボタンスイッチ(2NO)定格絶縁電圧(V)(イネーブルスイッチ部)250、(押ボタンスイッチ部)-規格低電圧指令、GS-ET-22定格通電電流(A)(イネーブルスイッチ部)2.5、(押ボタンスイッチ部)0.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする