- AERO-R1 エアロ・R1 OGK KABUTO 46440145

- AERO-R1 エアロ・R1 OGK KABUTO 46440145 - AERO-R1 エアロ・R1 OGK KABUTO 46440145

AERO-R1 エアロ・R1

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46440145 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥21,000
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

エアルートを最適化、空力特性を追求したショートテールタイプのエアロヘルメット「エアロ・R1」の2019年カラーが登場
オートバイレース用のヘルメットにも採用されている画期的な空力機能「ウェイクスタビライザー(特許取得)」により、ショートテールながらロングテールと同等の空気抵抗を実現
マグネットによる取り付け方法で着脱も簡単な「専用シールド(AR-3)」
専用シールドには干渉度合いを微調整できるフロントスペーサーも付属 (※メガネの形状によってはご使用になれない場合があります。)し、別売のARS-3に交換することが可能
”吹き抜ける風”を実現したエアルートにより、エアロダイナミクスを妨げることなくヘルメット内部の熱気を効率的に排出し、涼しさと空力性能を高次元で両立
瞬間消臭繊維「MOFF」製でいつでも爽やかな装着感の極薄あご紐を採用
通気性重視の方に最適な「ノーマルインナーパッドセット(7mm厚)」を標準装備し、虫などの侵入を防ぐ「A.I.ネット」を同梱
上下3段階調節が可能な「XF-7アジャスター」を採用、軽量かつ細やかな調整力で定評のXFアジャスターシリーズ
アイウェアをしっかりキープできる「アイウェアストッパー」構造を採用
JCF(公財)日本自転車競技連盟公認
「ヘルメット破損交換制度」登録店によって受けられる半額保証サービス「破損交換対象品」

G-2マットオレンジグリーン サイズXS/S 質量(g)195 適合サイズ(cm)54〜56

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット・ヘルメットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする