タイプフラットタイプ(シールテープ付)
電気定格DC24 25mA、DC3.5V 10μA(最小電流)
極数3
接点構成1a(常時開路接点)
色(ストライカ)白
質量(g)-
使用温度範囲(℃)-20〜+70 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)
寸法A(mm)8.56
耐電圧端子間:AC500V 1min
使用湿度範囲35〜95%RH(+5〜+35℃にて)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC250Vにて)
接触抵抗(mΩ)200以下(初期値)
操作力(N)0.29〜9.8
耐振動(誤動作)10〜55Hz 複振幅 1.5mm
電気的耐久性1000回以上
アズワン品番64-3336-57
衝撃(誤動作)(m/s2)300以上