曜日別特売
3025170 高輝度亜鉛めっき補修塗料 ジンキーコート ブライト スプレー ニッぺ(日本ペイント) 46444993

3025170 高輝度亜鉛めっき補修塗料 ジンキーコート ブライト スプレー ニッぺ(日本ペイント) 46444993
3025170 高輝度亜鉛めっき補修塗料 ジンキーコート ブライト スプレー ニッぺ(日本ペイント) 46444993

高輝度亜鉛めっき補修塗料 ジンキーコート ブライト スプレー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(300mL×6本)
内容量1箱(300mL×6本)注文コード46444993品番3025170
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

亜鉛末の製造メーカーならではの品質
用途に応じて最適な種類・最適な量を使用
亜鉛の電気化学的な防錆機能と樹脂による保護機能の相乗効果により、優れたさび止め性能を発揮! ※防錆+めっき調 1本で優れた防錆力と亜鉛めっきに似た輝度感を再現しました。

用途
各種素材に適合・溶融亜鉛めっき(新設)・溶融亜鉛めっき(経年劣化)・電気亜鉛めっき
適用事例・避雷針・立体駐車場・配管・グレーチング・鋼材等
めっき調シルバー塗布面積(m2)1.0(1本)危険等級膜厚(mm)(ドライ)30危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類色相N8~8.5油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性亜鉛末含有量0
注意
※亜鉛は含まれておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ジンク/耐熱塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする