直管LEDランプ 10W形

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46445386 品番 LDF10SS・N/4/5
参考基準価格(税別)¥1,680 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
電球の種類LED 口金G13 定格消費電力(W)4.2 光色昼白色 全光束(Lm)510 給電方式片側給電 全長(mm)330 質量(g)116 種類直管蛍光灯 電源(V)100(50/60Hz) 最大径(Φmm)28 使用場所屋内用 定格入力電流(mA)0.082 演色指数(Ra)80

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:112

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46445386
2023-03-09
用途:
蛍光灯からの交換
渡辺歯科医院 様 (医療・福祉・介護関連業)

従来の蛍光灯に比べて明るく電気の消費量も少ないし色もいい感じ。

対象商品:
46445395
2023-01-11
用途:
床の間の常夜灯用に利用しました。
その他業種

LEDなので常夜灯にも安心してつけっぱなしにできて、また昼光色も雰囲気にぴったりでした。良い買い物をしました。

対象商品:
46445386
2021-09-30
用途:
玄関灯に使用
農・林・水産業

届いて取付しました。凄く明るくて満足しています。心配してた取付も大丈夫でした。ありがとうございます。。。

対象商品:
46445386
2019-10-18
用途:
蛍光灯をこの商品に交換するため
不動産業

既にLED直管が使用されていたが不具合が有ったので再交換した。以前よりかなり明るい感じがする。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする