※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

鉛板(純度99.9%)

(5件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 46447075 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

薄く柔らかく重量のある鉛板材です。X線遮蔽材、制振材、ウエイトとしてもお使い頂けます。

長さ(mm)2000 幅(mm)1000 厚さ(mm)0.5 用途X線遮蔽、制振 質量(kg)12 純度(%)99.9以上
注意
※製品の梱包状態はロール状です。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥1,700 / 税込 ¥1,870
離島数量1につき ¥1,700 / 税込 ¥1,870

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-09
用途:
X線防爆用板作成
三共医療機株式会社 様 (製造業)

顧客の特殊要望があり、X線防爆用の板を作成する際に使用いたしました。表面に飾り板、裏面にアクリの板をつけてよいものができました。

2025-12-26
用途:
X線遮蔽率
合同会社ジェイメディカルオフィス 様 (医療・福祉・介護関連業)

0.25mmが欲しかったです。0.5mmを購入して計算値で0.25mmPbの画素値の測定をしました。

2025-12-18
用途:
アート作品の制作
その他業種

特殊な用途ですが、鉛板は小売ではなかなか手に入れづらいので重宝しております。

対象商品:
46447048
2020-08-14
用途:
店舗壁面化粧板として使用
富岡木工 様 (製造業)

鉛シートだけに、下地が大事でした。中々の仕上がりで、最後に水性CL塗装

対象商品:
46447066
2020-04-22
用途:
配管の遮音
こゆめ設備 様 (建設業・工事業)

梱包も小さく使いやすい商品です
重さには注意が必要です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3404:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「金属素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする