※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

鉛テープ粘着付(純度99.9%)

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1巻 厚さ(mm)1 注文コード46447188 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は厚さなど6種類から選べます 他の種類を見る

薄く柔らかく重量のある鉛板材です。X線遮蔽材、制振材、ウエイトとしてもお使い頂けます。

長さ(mm)5000 幅(mm)30 厚さ(mm)1 用途X線遮蔽、制振 仕様粘着テープ付 質量(kg)1.7 純度(%)99.9以上

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46447197
2020-04-22
用途:
鉛と鉛のつなぎに使いました
こゆめ設備 様 (建設業・工事業)

粘着力が弱い
ブチルゴムの方が粘着力が上がるのではと思いました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3581:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「金属素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする