曜日別特売
D2SW-P01L1D シール形超小形基本スイッチ D2SW-P omron(オムロン) 46448455

シール形超小形基本スイッチ D2SW-P

(4件のレビュー)
101日以内出荷返品不可101日以内出荷とは
内容量1個アクチュエータの種類ヒンジ・レバー形定格電圧(V)DC30端子の種類プリント基板用自立端子注文コード46448455品番D2SW-P01L1D
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥263
販売価格(税別)
239
定格電圧(V)DC30アクチュエータの種類ヒンジ・レバー形端子の種類プリント基板用自立端子接触仕様1c(双投形)質量(g)-使用温度範囲(℃)-20~70 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)保護構造端子タイプ:IEC IP67(ただし、端子部を除く)、リード線タイプ :IEC IP67端子種別プリント基板用自立端子絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)接触抵抗(mΩ)端子タイプ:50以下、リード線タイプ:100以下(初期値)機械的耐久性100万回以上(60回/min)最小適合負荷DC5V 1mA許容操作速度-電気的耐久性5万回以上(20回/min)感電保護クラスClassⅠ突入電流(A)-定格通電電流(A)0.1耐電圧(V/min)同極端子間:AC1000(50/60Hz)、充電金属部とアース間:AC1500(50/60Hz)、各端子と非充電金属部間:AC1500(50/60Hz)使用湿度(%RH)85以下(5~35℃にて)許容操作頻度(回/min)機械的:120、電気的:30材質(接点)金合金振動(誤動作)Hz周波数10~55複振幅1.5mm接点間隔(mm)0.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 66549114
2021-10-28
用途: 空気清浄機の修理に
農・林・水産業

空気清浄機のスイッチ故障を修理するために使いました。
修理前は、勝手に再生動作が始まったり、再生動作が始まらなかったりしていましたが、修理後は完璧に動作しています。
このような部品を1個単位で販売していただけることに、感謝しています。

1が参考にしています
対象商品 : 46448692
2020-02-14
用途: バイクのクラッチスイッチ
自動車・二輪車・自転車関連業

バイクのクラッチスイッチに使用しました。ブレンボなどの後付けクラッチマスターのスイッチに代用できます。

対象商品 : 46448744
2017-05-22
用途: 小型フォークリフト修理時
株式会社大飛

少し加工して純正部品として使用しております。何等問題なしです。

対象商品 : 46448595
2017-03-29
用途: 修理のための交換用です。

対応、商品、梱包ともに満足です。また購入しようと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクロスイッチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/289/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする