定格電圧(V)AC250アクチュエータの種類ヒンジ・レバー形端子の種類-接触仕様1c(双投形)質量(g)-使用温度範囲(℃)-20~70 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)保護構造端子タイプ:IEC IP67(ただし、端子部を除く)、リード線タイプ :IEC IP67絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)接触抵抗(mΩ)端子タイプ:100以下、リード線タイプ:150以下(初期値)機械的耐久性100万回以上(60回/min)最小適合負荷DC5V 160mA許容操作速度-電気的耐久性20万回以上(20回/min)感電保護クラスClassⅠ突入電流(A)常時閉路/常時開路:最大6定格通電電流(A)2耐電圧(V/min)同極端子間:AC600(50/60Hz)、充電金属部とアース間:AC1500(50/60Hz)、各端子と非充電金属部間:AC1500(50/60Hz)使用湿度(%RH)85以下(5~35℃にて)許容操作頻度(回/min)機械的:120、電気的:30材質(接点)銀振動(誤動作)Hz周波数10~55複振幅1.5mm接点間隔(mm)0.5