ライン入りポロシャツ 236

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 ネイビー サイズSS 注文コード46449568 品番236-08
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,000
この商品は色・サイズなど63種類から選べます 他の種類を見る

印象も気分も引き締まる配色ラインポロは9色のラインナップ。

ネイビー 性別男女兼用 サイズSS 仕様左胸にポケット付き、両裾スリット入り 胸囲(cm)90 混率(%)ポリエステル:90、綿:10 肩幅(cm)38 袖丈(cm)22 着丈(cm)63 機能工業洗濯可、吸汗性、ストレッチ アズワン品番61-9861-01 生地綿混トリコット 色番8

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46449568 236-08 26752188 236-08 ライン入ポロシャツ 236 KAZEN ライン入ポロシャツ 236 KAZEN 1枚 3,290 税込3,619 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする