ポロシャツ半袖 237

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 46450478 品番 237-28
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

きれい色のバリエーションでポロのおしゃれが広がります。

ネイビー 性別男女兼用 サイズSS 仕様左胸にポケット付き、両裾スリット入り 胸囲(cm)90 混率(%)ポリエステル:90、綿:10 肩幅(cm)38 袖丈(cm)22 着丈(cm)63 機能工業洗濯可、吸汗性、ストレッチ アズワン品番61-9861-73 生地綿混トリコット 色番28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする