KAZEN
KAZENの 衣服関連
KAZENの 介護従事者用ユニフォーム
KAZENの トップス 介護従事者用
ジャージジャケット 243
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
46450794
品番
243-18
参考基準価格(税別)
¥10,600
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
ジップの開け閉めで衿元の表情が変わる。
裾はリブ編みではなくアウター風のストレート仕上げ。
ファスナーの引き手はKAZENのイメージカラー、レインボー。
人に当たらないようファスナーが隠れる仕様。
色
ネイビー×グレー
性別
男女兼用
サイズ
M
仕様
両腰にポケット付き
胸囲(cm)
116
混率(%)
ポリエステル:100
着丈(cm)
67
機能
スケ防止、吸汗性、ストレッチ、制菌加工
裄丈(cm)
82
アズワン品番
61-9862-99
生地
エアワン
色番
18