KAZEN
KAZENの 衣服関連
KAZENの 介護従事者用ユニフォーム
KAZENの トップス 介護従事者用
ジャージジャケット 243
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
SS
注文コード
46450837
品番
243-11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,200
この商品は
サイズ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
ジップの開け閉めで衿元の表情が変わる。
裾はリブ編みではなくアウター風のストレート仕上げ。
ファスナーの引き手はKAZENのイメージカラー、レインボー。
人に当たらないようファスナーが隠れる仕様。
色
グレー×ネイビー
性別
男女兼用
サイズ
SS
仕様
両腰にポケット付き
胸囲(cm)
108
混率(%)
ポリエステル:100
着丈(cm)
63
機能
スケ防止、吸汗性、ストレッチ、制菌加工
裄丈(cm)
76
アズワン品番
61-9863-05
生地
エアワン
色番
11