ジャージジャケット 243

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 サイズS 注文コード46450846 品番243-11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,200
この商品はサイズなど12種類から選べます 他の種類を見る

ジップの開け閉めで衿元の表情が変わる。
裾はリブ編みではなくアウター風のストレート仕上げ。
ファスナーの引き手はKAZENのイメージカラー、レインボー。
人に当たらないようファスナーが隠れる仕様。

グレー×ネイビー 性別男女兼用 サイズS 仕様両腰にポケット付き 胸囲(cm)112 混率(%)ポリエステル:100 着丈(cm)65 機能スケ防止、吸汗性、ストレッチ、制菌加工 裄丈(cm)79 アズワン品番61-9863-06 生地エアワン 色番11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする