KAZEN
KAZENの 衣服関連
KAZENの 介護従事者用ユニフォーム
KAZENの ボトムス 介護従事者用
ストレートパンツ 832
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
46451397
品番
832-11
参考基準価格(税別)
¥7,900
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
脇に沿ったホワイトラインがスマートに見せてくれます。
色
ネイビー
性別
男女兼用
サイズ
S
股下(cm)
70
仕様
総ゴム、ウエストひも入り、両脇ポケット付
混率(%)
ポリエステル:95、綿:5
機能
制菌加工、吸汗性、ストレッチ
総丈(cm)
95
股上(cm)
25
ヒップ(cm)
105
アズワン品番
61-9891-43
生地
サニターEX防縮ニット
色番
11
適応ウエスト(cm)
66〜74