ストレートパンツ 832

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 46451406 品番 832-11
参考基準価格(税別)¥7,900 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

脇に沿ったホワイトラインがスマートに見せてくれます。

ネイビー 性別男女兼用 サイズM 股下(cm)73 仕様総ゴム、ウエストひも入り、両脇ポケット付 混率(%)ポリエステル:95、綿:5 機能制菌加工、吸汗性、ストレッチ 総丈(cm)99 股上(cm)26 ヒップ(cm)109 アズワン品番61-9891-44 生地サニターEX防縮ニット 色番11 適応ウエスト(cm)72〜80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする