画像準備中

スマートカメラ FQ2シリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 カラーモードカラー 画素数35万画素 注文コード46452287 品番FQ2-S10100N
参考基準価格(税別)¥220,000 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800
この商品はカラーモード・種別・画素数など38種類から選べます 他の種類を見る
種類センサ 保護構造IEC規格 IP67 画素数35万画素 視野広視野タイプ(近距離) 品名検査モデル 出力方式NPN カラーモードカラー
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする