omron(オムロン)
omron(オムロン)の ステージ/画像処理
omron(オムロン)の 画像処理
omron(オムロン)の カメラモジュール
スマートカメラ FQ2シリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
カラーモード
モノクロ
画素数
76万画素
注文コード
46452481
品番
FQ2-S30100N-08M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥538,780
販売価格(税別)
¥
489,800
バスケットに入れる
この商品は
カラーモード・種別・画素数
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
種類
センサ
保護構造
IEC規格 IP67
画素数
76万画素
視野
広視野タイプ(近距離)
品名
検査モデル
出力方式
NPN
カラーモード
モノクロ
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。