KAZEN
KAZENの 衣服関連
KAZENの 介護従事者用ユニフォーム
KAZENの エプロン 介護従事者用
ショートエプロン 932
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
46452693
品番
932-71
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
17
種類から選べます
他の種類を見る
肩をしっかりカバー、ショート丈で足さばきよく。
色
サックス
サイズ
M
仕様
後ろ腰ポケット付
混率(%)
ポリエステル:85、綿:15
着丈(cm)
72
機能
工業洗濯可、制菌加工、吸汗性
生地
シーティーワイ
色番
71
前幅(cm)
52
性別
男女兼用