KAZEN
KAZENの 衣服関連
KAZENの 介護従事者用ユニフォーム
KAZENの エプロン 介護従事者用
ショートエプロン 932
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
46452718
品番
932-71
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,300
この商品は
17
種類から選べます
他の種類を見る
肩をしっかりカバー、ショート丈で足さばきよく。
色
サックス
サイズ
LL
仕様
後ろ腰ポケット付
混率(%)
ポリエステル:85、綿:15
着丈(cm)
75
機能
工業洗濯可、制菌加工、吸汗性
アズワン品番
61-9895-38
生地
シーティーワイ
色番
71
前幅(cm)
56
性別
男女兼用
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
46452718
932-71
48468886
932-71-LL
ショートエプロン 932-71
KAZEN
1枚
¥
2,398
税込
¥
2,638
注文コードが変更になりました