ショートエプロン 932

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード46452727 品番932-71
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,300
この商品は17種類から選べます 他の種類を見る

肩をしっかりカバー、ショート丈で足さばきよく。

サックス サイズ3L 仕様後ろ腰ポケット付 混率(%)ポリエステル:85、綿:15 着丈(cm)75 機能工業洗濯可、制菌加工、吸汗性 アズワン品番61-9895-39 生地シーティーワイ 色番71 前幅(cm)58 性別男女兼用

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46452727 932-71 48475466 932-71-3L ショートエプロン 932-71 KAZEN ショートエプロン 932-71 KAZEN 1枚 2,398 税込2,638 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする