omron(オムロン)
omron(オムロン)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
omron(オムロン)の スイッチ
omron(オムロン)の セレクタスイッチ
セーフティ・キーセレクタスイッチ A22TK-2LL
商品レビューを投稿する
56日以内出荷
返品不可
56日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接点構成
-
キーの種類
03
注文コード
46453897
品番
A22TK-2LL-03
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
この商品は
接点構成・キーの種類
など
180
種類から選べます
他の種類を見る
備考
都度納期確認
接点構成
-
ノッチ数
2
キー方式
-
キー
なし
仕様
都度納期確認
種類
操作部
保護構造
-
端子の種類
-
保存温度(℃)
-
絶縁抵抗(MΩ)
-
使用周囲温度(℃)
-
取付穴径(Φmm)
22
安全規格
-
機械的耐久性
-
電気的耐久性
-
感電保護クラス
-
PTI(トラッキング特性)
-
汚染度(使用環境)
-
キー抜差位置
左
耐電圧(V/min)
-
キーの外せる位置
右上
衝撃(誤動作)(m/s
2
)
-
衝撃(耐久)(m/s
2
)
-
キー位置
右上(NC接点クローズのキー位置)
許容操作頻度(回/min)
-
使用周囲湿度(%RH)
-
振動(誤動作)Hz
-
キーの種類
03
操作部
キー形
注意
都度納期確認の商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しています。
ご注文後に仕入先へ納期を確認し、お届け日数によってはお客様に手配継続の可否を伺う場合がございます。
後日メーカーから届くご案内にて詳細ご確認をお願いいたします。