セーフティ・キーセレクタスイッチ A22TK-2LL

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接点構成- キーの種類03 注文コード46454965 品番A22TK-2LL-K03
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598
この商品は接点構成・キーの種類など180種類から選べます 他の種類を見る
接点構成- ノッチ数2 キー方式- キーあり 仕様- 種類操作部 保護構造- 端子の種類- 保存温度(℃)- 絶縁抵抗(MΩ)- 使用周囲温度(℃)- 取付穴径(Φmm)22 安全規格- 機械的耐久性- 電気的耐久性- 感電保護クラス- PTI(トラッキング特性)- 汚染度(使用環境)- キー抜差位置 耐電圧(V/min)- キーの外せる位置右上 衝撃(誤動作)(m/s2)- 衝撃(耐久)(m/s2)- キー位置右上(NC接点クローズのキー位置) 許容操作頻度(回/min)- 使用周囲湿度(%RH)- 振動(誤動作)Hz- キーの種類03 操作部キー形
注意
都度納期確認の商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しています。
ご注文後に仕入先へ納期を確認し、お届け日数によってはお客様に手配継続の可否を伺う場合がございます。
後日メーカーから届くご案内にて詳細ご確認をお願いいたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする