ダイヤル式シューズ KZN124

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード46456778 品番KZN124-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,400
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

ベストサイズでラクに履けるダイヤル式シューズ。
紐や面ファスナーがないので、着用時のわずらわしさがなく、履いた状態でも簡単に調節可能です。
トゥガードが作業中に負担のかかる爪先部を保護します。
メッシュ素材がムレを解消しシューズ内を爽やかに保ちます。
エアクッションが衝撃を吸収し、足への負担を軽減します。
反射材付きで夜間時の安心設計。
ダイヤルに連動したワイヤーが、足全体を包み込むように調整できます。
【履く・締めるとき】ダイヤルを時計回りにまわします。
【脱ぐとき】ダイヤルを反時計回りにまわします。

ホワイト サイズ(cm)26 質量(g)約250 材質(アッパー)合成皮革・ダブルメッシュ 材質(ソール)すべり止め合成ゴム 機能カップインソール 足幅3E 色番50 性別男女兼用

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46456778 KZN124-50 48488197 KZN124-50-26.0cm 画像準備中 ダイヤル式シューズ KZN124-50 KAZEN 1枚 5,498 税込6,048 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする