KZN244-22 ジャージジャケット KZN244 KAZEN 46458799 KZN244-22 ジャージジャケット KZN244 KAZEN 46458799

ジャージジャケット KZN244

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 46458799 品番 KZN244-22
参考基準価格(税別)¥10,800 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298

スポーティなデザインに秘めた、思いやり設計。
両腰のフロントポケットは手入れがスムーズな裏メッシュ仕様。
袖口はフィット感のよいリブ仕様。
ファスナーの引き手がピタッと留まり、ぶらぶらしない。
衿上にファスナーの引き手が収まる衿上のカバー付き。
人に当たらないようファスナーのテープは裏使い。
左胸の切替え部分に便利なスリットポケット付き。
着る人の肌にファスナーが当たらないカバー付き。
袖後ろ側の白ラインできりっとした印象に。

ネイビー×グリーン 性別男女兼用 サイズL 胸囲(cm)120 混率(%)ポリエステル:100 着丈(cm)72 機能吸汗性、ストレッチ、制菌加工、吸汗加工、UPF50+ 裄丈(cm)86 アズワン品番62-7035-97 生地アクションニット 色番22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする