KZN244-22 ジャージジャケット KZN244 KAZEN 46458817 KZN244-22 ジャージジャケット KZN244 KAZEN 46458817

ジャージジャケット KZN244

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 ネイビー×グリーン サイズ3L 注文コード46458817 品番KZN244-22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥10,800
この商品は色・サイズなど12種類から選べます 他の種類を見る

スポーティなデザインに秘めた、思いやり設計。
両腰のフロントポケットは手入れがスムーズな裏メッシュ仕様。
袖口はフィット感のよいリブ仕様。
ファスナーの引き手がピタッと留まり、ぶらぶらしない。
衿上にファスナーの引き手が収まる衿上のカバー付き。
人に当たらないようファスナーのテープは裏使い。
左胸の切替え部分に便利なスリットポケット付き。
着る人の肌にファスナーが当たらないカバー付き。
袖後ろ側の白ラインできりっとした印象に。

ネイビー×グリーン 性別男女兼用 サイズ3L 胸囲(cm)128 混率(%)ポリエステル:100 着丈(cm)76 機能吸汗性、ストレッチ、制菌加工、吸汗加工、UPF50+ 裄丈(cm)89 アズワン品番62-7035-99 生地アクションニット 色番22

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46458817 KZN244-22 55737027 KZN244-22 ジャージジャケット KZN244 KAZEN ジャージジャケット KZN244 KAZEN 1枚 8,798 税込9,678 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする