ストレートパンツ KZN836

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 46459824 品番 KZN836-28
参考基準価格(税別)¥8,300 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

すらりと見えるシルエットに、サイド切替えのおしゃれなデザイン。
細すぎず太すぎないストレートシルエット。
切替えラインでスマートに見える。
両脇ポケット付
ウエストはスピンドル付きでサイズ調節が可能。
左腿にポケット付き。

ネイビー 性別男女兼用 サイズS 股下(cm)74 仕様総ゴム、ウエストひも入り、両脇・左腿にポケット付 混率(%)ポリエステル:100 ウエスト(cm)62(ゴム上がり) 機能吸汗性、ストレッチ、制菌加工、UPF50+ ヒップ(cm)96 アズワン品番62-7036-44 生地アクションニット 色番28 ワタリ(cm)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする