KAZEN
KAZENの 飲食・食品工業用ウェア
KAZENの 食品工業向け
KAZENの ボトムス 食品工業向け
パンツ(レディス) 824
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
46463263
品番
824-20
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥4,508
販売価格(税別)
¥
4,098
バスケットに入れる
色
シロ
サイズ
4L
機能
工業洗濯可、制菌加工、吸汗性
性別
レディス
適応ウエスト(cm)
94〜102
仕様
右脇に内ポケット付、後ろゴム、ツータック
混率(%)
ポリエステル:65、綿:35
股下(cm)
68
ヒップ(cm)
132
アズワン品番
61-9890-62
生地
双糸ツイル
色番
20
ワタリ(cm)
36