※着用例

059-28 レディスジャケット半袖 059 KAZEN 46468766 059-28 レディスジャケット半袖 059 KAZEN 46468766 059-28 レディスジャケット半袖 059 KAZEN 46468766

レディスジャケット半袖 059

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード46468766 品番059-28
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,600
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

レディスジャケット半袖、オリジナリティあふれる曲線とバックの直線ラインが斬新でシャープな印象、素材:アレニエ(ポリエステル100%)

ホワイト×ネイビー サイズLL 仕様右胸に携帯・PHS用ポケット付、右腰ポケットに内ポケット付 胸囲(cm)102 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)39 袖丈(cm)23 着丈(cm)72 機能工業洗濯可、制菌加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ、防汚、携帯・PHS 生地アレニエ 色番28 性別レディス

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46468766 059-28 48477749 059-28-LL 画像準備中 レディスジャケット半袖 059-28 KAZEN 1枚 6,598 税込7,258 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする