メーカー品と変わらないので割安で使用しています。耐久性がやや心配ですが、使用して間もないので、まだ分かりません。1ヶ月経ちますが、現状では問題なく使用しています。
色々なビットが揃っていて、メンテナンス作業に重宝しています
ネジだけでなく、ボルトなど様々な物に対応出来るのに、コンパクトに収まっており便利です。充電ドライバーを新しく購入したので、こちらに使用するために(1セット既に持っていたのですが)追加購入。おすすめです。
会社の事務所に置く工具として購入しました
事務所の機器を取り付けたり修理をするのに十分です
早速 簀子の釘を 木ねじに交換してがたつきを直しました。これだけの種類が
あれば充分かと思います。
モノタロウの電動ドライバと使ってますが、特に問題ありません。価格に対して、これだけのラインナップ揃っていれば、良いパフォーマンスかと思います。工事業者さんなどには不足もあるかもしれませんが、私のような使うものが概ね決まっている人にとっては充分かと。
錠電式インパクトドライバーとセットで購入した。
インパクトドライバーには、プラスビットは入っていたが、このセットは普段使いそうなビットが多くセットされていて、手始めに購入しました。
ストレートシャンクドリルのチャックが入っていたら大満足でしたが、後日購入予定です。
ケースからは、石油臭い臭いがしますので、二日ぐらい家の外に置いておくと、良いかと思います。
十分使えます。十分な種類が入ってます。その上この値段ですので、買ってよかったと思える商品でした。