omron(オムロン)
omron(オムロン)の 電子部品(オンボード)
omron(オムロン)の 機構部品(電子部品)
omron(オムロン)の 基板用スイッチ
ヒンジ形タクタイルスイッチ B3J
商品レビューを投稿する
103日以内出荷
返品不可
103日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
無点灯形
色
(ヒンジ・ボタン)緑
LED色
-
注文コード
46480576
品番
B3J-1500
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・色・LED色
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
ヒンジ形でシャープなスナップ感を実現
フックタイプ・ヒンジ機構により歯切れの良いスナップ感触。
備考
都度納期確認
タイプ
無点灯形
色
(ヒンジ・ボタン)緑
接点構成
1a(常時開路接点)
LED色
-
定格
1〜50mA DC3〜24V(抵抗負荷)
耐電圧
AC500V 50/60Hz 1min
絶縁抵抗(MΩ)
100min.(at DC250V)
アズワン品番
64-3342-25
衝撃(誤動作)(m/s
2
)
100{approx.10G}max.
衝撃(耐久)(m/s
2
)
1000{approx.100G}max.
バウンシング(ms)
5max.
振動(誤動作)
10〜55Hz、複振幅1.5mm
注意
※内蔵LED ランプには制限抵抗は内蔵していませんので、必ず範囲内で外部に制限抵抗を接続してください。