画像準備中

ヒンジ形タクタイルスイッチ B3J

商品レビューを投稿する
107日以内出荷返品不可 107日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプLED1灯タイプ (ヒンジ・ボタン)オレンジ LED色 注文コード46480707 品番B3J-4200
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339
この商品はタイプ・色・LED色など48種類から選べます 他の種類を見る

ヒンジ形でシャープなスナップ感を実現
フックタイプ・ヒンジ機構により歯切れの良いスナップ感触。

備考都度納期確認 タイプLED1灯タイプ (ヒンジ・ボタン)オレンジ 接点構成1a(常時開路接点) LED色 耐電圧AC500V 50/60Hz 1min 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC250Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-25〜+70 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと) 接触抵抗(mΩ)100以下(初期値) 電気定格DC3〜24V 1〜50mA 抵抗負荷 使用周囲湿度35〜85%RH(+5〜+35℃にて) 耐振動(誤動作)10〜55Hz 複振幅1.5mm 動作に必要な力(OF)(N)1.27±0.49 戻りの力(N)最小0.29 耐久性300万回以上 アズワン品番64-3342-43 動作までの動きPT0.3(-0.1〜+0.2)mm 順電圧(V)標準値:2.1 順電流(mA)標準値:20 許容損失(mW)絶対最大値:84 逆方向電圧(V)絶対最大値:5 衝撃(誤動作)(m/s2)最大100 衝撃(耐久)(m/s2)最大1000 バウンシング(ms)5以下
注意
※内蔵LED ランプには制限抵抗は内蔵していませんので、必ず範囲内で外部に制限抵抗を接続してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「基板用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする