画像準備中

ヒンジ形タクタイルスイッチ B3J

商品レビューを投稿する
107日以内出荷返品不可 107日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプLED1灯形 (ヒンジ・ボタン)緑 LED色 注文コード46480734 品番B3J-4500
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339
この商品はタイプ・色・LED色など48種類から選べます 他の種類を見る

ヒンジ形でシャープなスナップ感を実現
フックタイプ・ヒンジ機構により歯切れの良いスナップ感触。

備考都度納期確認 タイプLED1灯形 (ヒンジ・ボタン)緑 接点構成1a(常時開路接点) LED色 定格1〜50mA DC3〜24V(抵抗負荷) 耐電圧AC500V 50/60Hz 1min 絶縁抵抗(MΩ)100min.(at DC250V) アズワン品番64-3342-46 衝撃(誤動作)(m/s2)100{approx.10G}max. 衝撃(耐久)(m/s2)1000{approx.100G}max. バウンシング(ms)5max. 振動(誤動作)10〜55Hz、複振幅1.5mm
注意
※内蔵LED ランプには制限抵抗は内蔵していませんので、必ず範囲内で外部に制限抵抗を接続してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「基板用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする