omron(オムロン)
omron(オムロン)の 電子部品(オンボード)
omron(オムロン)の 機構部品(電子部品)
omron(オムロン)の 基板用スイッチ
ヒンジ形タクタイルスイッチ B3J
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
LED2灯形
色
(ヒンジ・ボタン)Light green
LED色
黄/緑
注文コード
46480935
品番
B3J-7700
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
タイプ・色・LED色
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
ヒンジ形でシャープなスナップ感を実現
フックタイプ・ヒンジ機構により歯切れの良いスナップ感触。
タイプ
LED2灯形
色
(ヒンジ・ボタン)Light green
接点構成
1a(常時開路接点)
LED色
黄/緑
定格
1〜50mA DC3〜24V(抵抗負荷)
耐電圧
AC500V 50/60Hz 1min
絶縁抵抗(MΩ)
100min.(at DC250V)
衝撃(誤動作)(m/s
2
)
100{approx.10G}max.
衝撃(耐久)(m/s
2
)
1000{approx.100G}max.
バウンシング(ms)
5max.
振動(誤動作)
10〜55Hz、複振幅1.5mm
注意
※内蔵LED ランプには制限抵抗は内蔵していませんので、必ず範囲内で外部に制限抵抗を接続してください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
46480935
B3J-7700
46480874
B3J-7000
ヒンジ形タクタイルスイッチ B3J
omron(オムロン)
1個
¥
469
税込
¥
516
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です