※着用例
KAZEN
KAZENの ユニフォーム・シューズ
KAZENの ユニフォーム
KAZENの スクラブ
アンパンマン スクラブ(男女兼用) ANP132
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
46487307
品番
ANP132-40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,100
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
アンパンマンシリーズ、子どもたちが苦手な病院も、アンパンマンと一緒ならがんばれます。
色
ランダム柄
サイズ
LL
胸囲(cm)
128
混率(%)
ポリエステル:100
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
22
着丈(cm)
73
機能
制菌加工、スケ防止、吸汗性、ストレッチ
生地
ストレッチセンサープリント
色番
40
性別
男女兼用