画像準備中

レディススラックス REP165

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード46488996 品番REP165-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,200
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

クレンゼ加工を施したレディススラックス。制菌、抗ウイルス、吸汗性、ストレッチ。

シロ サイズL 仕様センターブリーツ、脇ゴム、ポケットなし、裏付 混率(%)ポリエステル:70、綿:30 股下(cm)83(フリー) 機能制菌加工、抗菌防臭加工、抗ウイルス加工、吸汗性、ストレッチ、ブーツカット ヒップ(cm)99 生地クレンゼポプリン 色番10 ワタリ(cm)31 性別レディス 適応ウエスト(cm)64〜70

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46488996 REP165-10 48475640 REP165-10-L 画像準備中 レディススラックス REP165-10 KAZEN 1枚 4,998 税込5,498 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする