ロータリーディップスイッチ(上面操作) A6R

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ポジション16 注文コード46489231 品番A6R-162RS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329
この商品はポジションなど8種類から選べます 他の種類を見る

ローコストタイプのロータリーディップスイッチ
ロータ部はOリングによる密閉構造により、塵埃の浸入を防止。
回路設計が容易。

タイプ上面操作フラットタイプ (ロータ)白 端子構造3×3 ポジション16 質量(g)約0.6 使用温度範囲(℃)-25〜+80 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと) 耐電圧端子間:AC250V 1min 出力コードの種類リアル・コード 使用湿度範囲35〜95%RH(+5〜+35℃にて) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC250Vにて) 接触抵抗(mΩ)200以下(初期値) 電気定格DC24V 25mA、DC3.5V 10μA(最小電流) 耐振動(誤動作)10〜55Hz 複振幅 1.5mm 電気的耐久性5000ステップ以上 アズワン品番64-3336-30 操作トルク(N・m)1.96×10-2 衝撃(誤動作)(m/s2)300以上

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「基板用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする